種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)15
チェーンNo.RF2080R
軸穴種別面圧タイプ
歯数-
軸穴径(Φmm)42
材質スチール
取付方式B
寸法L1(mm)17.5
締付トルク(N・m)8.3
寸法Df(mm)66
締付ボルト(本数)8
締付ボルト(サイズ)M5×22
ハブ長さL(mm)45
ハブ径DH(mm)107
寸法DC(mm)56
最大伝達トルク(N・m)976
外径Do(Φmm)204
ローラ形式Rローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)180.31
作用歯数11
スリーブ枠番S5