※Rローラ
椿本チエイン
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2080
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
RF2080R
歯数
-
注文コード
48194106
品番
RF2080R-1B1100T-S51045B
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
15
チェーンNo.
RF2080R
軸穴種別
面圧タイプ
歯数
-
軸穴径(Φmm)
45
材質
スチール
取付方式
B
寸法L1(mm)
17.5
締付トルク(N・m)
8.3
寸法Df(mm)
66
締付ボルト(本数)
8
締付ボルト(サイズ)
M5×22
ハブ長さL(mm)
45
ハブ径D
H
(mm)
107
寸法DC(mm)
56
最大伝達トルク(N・m)
1046
外径Do(Φmm)
204
ローラ形式
Rローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)
180.31
作用歯数
11
スリーブ枠番
S5