種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)15
チェーンNo.RF2080R
軸穴種別面圧タイプ
歯数-
軸穴径(Φmm)65
材質スチール
取付方式A
寸法L1(mm)24.5
締付トルク(N・m)40.5
寸法Df(mm)101
締付ボルト(本数)5
締付ボルト(サイズ)M8×30
ハブ長さL(mm)45
ハブ径DH(mm)107
寸法DC(mm)86
最大伝達トルク(N・m)2319
外径Do(Φmm)220
ローラ形式Rローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)196.28
作用歯数12
スリーブ枠番S7