曜日別特売
RF2080S-SS-1LK2-L ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080 椿本チエイン 48204265

ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2080

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンクユニットリンク数-ローラ形式S注文コード48204265品番RF2080S-SS-1LK2-L
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ピン径D(mm)7.94リンク内幅W(mm)15.88プレート幅H(mm)23ピン長L1(mm)18.3ピン長L2(mm)20.9ピッチ(mm)50.8リンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数-材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン概略質量(kg/m)2.41ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RF2080プレート厚(mm)4チェーン形式バイピッチチェーンローラ形式S最大許容張力(kN)1.77アタッチメント型式K2アタッチメント間隔1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする