曜日別特売
RF2100-NP-JL コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク 椿本チエイン 48205157

コーティングバイピッチチェーン(NP仕様) 継手リンク

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)63.5注文コード48205157品番RF2100-NP-JL
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
ピッチ(mm)63.5リンク内幅W(mm)19.05リンク内幅(mm)19.05チェーンNo.RF2100プレート厚(mm)4.8材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)21.8ピン長L2(mm)24.5ピン径D(mm)9.54プレート幅H(mm)28.6最大許容張力(kN)17.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする