椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
15
注文コード
48249381
品番
RS35-1B15T-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
この商品は
歯数
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Do)(Φmm)
51
ピッチ径(Dp)(Φmm)
45.81
ハブ径D
H
(mm)
35
下穴径d(Φmm)
9.5
ハブ長さL(mm)
20
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
15
歯幅(mm)
4.4
軸穴径(Φmm)
〜19
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS35
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
9.525
概略質量(kg)
0.16
ローラ径(Φmm)
5.08