椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48251357
品番
RS35-1B19T-SS
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
外径(Do)(Φmm)
63
ピッチ径(Dp)(Φmm)
57.87
ハブ径D
H
(mm)
47
下穴径d(Φmm)
9.5
ハブ長さL(mm)
20
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
19
歯幅(mm)
4.4
軸穴径(Φmm)
〜28.5
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS35
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
9.525
概略質量(kg)
0.28
ローラ径(Φmm)
5.08