椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48256327
品番
RS35-1B27T-SS
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
外径(Do)(Φmm)
87
ピッチ径(Dp)(Φmm)
82.05
ハブ径D
H
(mm)
53
下穴径d(Φmm)
12.7
ハブ長さL(mm)
22
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
27
歯幅(mm)
4.4
軸穴径(Φmm)
〜32
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS35
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
9.525
概略質量(kg)
0.46
ローラ径(Φmm)
5.08