TERMO(テルモ)
TERMO(テルモ)の 処置・手術
TERMO(テルモ)の 注射・輸液管理
TERMO(テルモ)の 注射筒・シリンジ
テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
48264005
品番
SS-50CZ40K
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,167
販売価格(税別)
¥
3,788
バスケットに入れる
カテーテルとの接続が容易なカテーテルテーパー用シリンジ。
色
黄(押子)
容量(mL)
50
アズワン品番
61-9704-76
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00101000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器