TERMO(テルモ)
TERMO(テルモ)の 処置・手術
TERMO(テルモ)の 注射・輸液管理
TERMO(テルモ)の 注射筒・シリンジ
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし ツベルクリン用 SS-01Tシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
48264240
品番
SS-01T20
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー
色
緑
容量(mL)
1(ツベルクリン用)
アズワン品番
9-1398-02
医療機器承認・認証・届出番号
汎用注射筒
医薬品医療機器等法
一般医療機器