種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)7.3
チェーンNo.RS40
軸穴種別面圧タイプ
歯数16
軸穴径(Φmm)14
仕様歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)12.7
取付方式B
寸法L1(mm)12
締付トルク(N・m)4.2
ピッチ径(Dp)(Φmm)65.1
外径(Do)(Φmm)71
ローラ径(Φmm)7.92
締付ボルト(本数)6
締付ボルト(サイズ)M4×16
ハブ長さL(mm)22
ハブ径DH(mm)50
スリーブタイプS1
寸法DF(Φmm)32
最大伝達トルク(N・m)121