※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全287種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48266102
品番
RS40-1B16TQ-S3325B
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.3
チェーンNo.
RS40
軸穴種別
面圧タイプ
歯数
16
軸穴径(Φmm)
25
仕様
歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)
12.7
取付方式
B
寸法L1(mm)
15.5
締付トルク(N・m)
8.3
ピッチ径(Dp)(Φmm)
65.1
外径(Do)(Φmm)
71
ローラ径(Φmm)
7.92
締付ボルト(本数)
3
締付ボルト(サイズ)
M5×20
ハブ長さL(mm)
22
ハブ径D
H
(mm)
50
スリーブタイプ
S3
寸法DF(Φmm)
48
最大伝達トルク(N・m)
174