椿本チエイン
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
歯数
17
17
17
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
軸穴径(Φmm)
18
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
全287種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48266556
品番
RS40-1B17TQ-S2418B
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.3
チェーンNo.
RS40
軸穴種別
面圧タイプ
歯数
17
軸穴径(Φmm)
18
仕様
歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)
12.7
取付方式
B
寸法L1(mm)
14
締付トルク(N・m)
8.3
ピッチ径(Dp)(Φmm)
69.12
外径(Do)(Φmm)
76
ローラ径(Φmm)
7.92
締付ボルト(本数)
4
締付ボルト(サイズ)
M5×18
ハブ長さL(mm)
22
ハブ径D
H
(mm)
54
スリーブタイプ
S2
寸法DF(Φmm)
42
最大伝達トルク(N・m)
167