曜日別特売
RS40-AS-10LSK1-L ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) 椿本チエイン 48281773

 

RS40-AS-10LSK1-L ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) 椿本チエイン 48281773
RS40-AS-10LSK1-L ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) 椿本チエイン 48281773
RS40-AS-10LSK1-L ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) 椿本チエイン 48281773

ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)12.7注文コード48281773品番RS40-AS-10LSK1-L
参考基準価格(税別)¥213販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
ピン径D(mm)3.97リンク内幅W(mm)7.95プレート幅H(mm)12ピン長L1(mm)8.25ピン長L2(mm)9.95ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95アタッチメント間隔10L材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化概略質量(kg/m)0.64ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40プレート厚(mm)1.5平均引張強度(kN)0.69最大許容張力(kN)0.69アタッチメント型式SK1
注意
※アタッチメント間隔で割り切れる数量でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。アタッチメント間隔については商品の仕様をご確認ください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする