ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 4m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(4m)
注文コード
48290699
品番
901-10153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
材質
架橋ポリオレフィン
色
緑/黄
シリーズ
HIS-3
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
3:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
18
シュリンク径(Φmm)
6
スリーブ長(m)
4