椿本チエイン
ステンレスドライブチェーン(SS仕様)
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
15.875
注文コード
48304907
品番
RS50-SS-2-OL
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
横ピッチC(mm)
18.1
ピン径D(mm)
5.09
リンク内幅W(mm)
9.53
プレート幅H(mm)
15
プレート幅h(mm)
13
ピン長L(mm)
41.8
ピン長L1(mm)
19.15
ピン長L2(mm)
21.25
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
ユニットリンク数
-
タイプ
オフセットリンク
その他
カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
2
概略質量(kg/m)
2.07
ローラ径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
RS50
プレート厚(mm)
2
最大許容張力(kN)
1.37
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)