EIC30217-0100 EL 角パイプインナーキャップ AWJ 48336078

※寸法図

EIC30217-0100 EL 角パイプインナーキャップ AWJ 48336078
EIC30217-0100 EL 角パイプインナーキャップ AWJ 48336078
EIC30217-0100 EL 角パイプインナーキャップ AWJ 48336078
EIC30217-0100 EL 角パイプインナーキャップ AWJ 48336078
EIC30217-0100 EL 角パイプインナーキャップ AWJ 48336078
EIC30217-0100 EL 角パイプインナーキャップ AWJ 48336078
EIC30217-0100 EL 角パイプインナーキャップ AWJ 48336078
EIC30217-0100 EL 角パイプインナーキャップ AWJ 48336078

EL 角パイプインナーキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3個)
グレー
寸法t(mm)6
サイズ100
内容量1セット(3個)注文コード48336078品番EIC30217-0100
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)アウトレット
¥3,0982,498

環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。
射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。
また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。

用途
角パイプ・角棒・角材料
材質
エラストマー(TPE)
グレー
サイズ
100
寸法H(mm)
22
寸法t(mm)
6
寸法B2(mm)
97.4
寸法A1(mm)
42
寸法B1(mm)
80
寸法A2(mm)
97.4
寸法H'(mm)
28
寸法t1(mm)
3
寸法t2(mm)
3
寸法AB(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法RA(mm)
4.5
寸法RB(mm)
2
関連資料:(0.04MB)
注意
※98℃以上には使用しないでください
※エラストマーの特性上、揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤、変色します。
※【推奨接着剤】セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176

商品説明動画

EL鋼材キャップ&パイプキャップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする