BBQ2063 マーレスボードPTプレミアムテクスチャー AICA(アイカ工業) 48374079

BBQ2063 マーレスボードPTプレミアムテクスチャー AICA(アイカ工業) 48374079
BBQ2063 マーレスボードPTプレミアムテクスチャー AICA(アイカ工業) 48374079
BBQ2063 マーレスボードPTプレミアムテクスチャー AICA(アイカ工業) 48374079

マーレスボードPTプレミアムテクスチャー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
この商品は234種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
48374079
品番
BBQ2063
販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
2.5
柄
木目
関連資料:(2.7MB)
注意
※お届け時不在だった場合、持ち戻りによる再配達となります。
その際に発生する再配達費をご請求させていただきますので、予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,000/税込¥7,700
北海道地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥11,000/税込¥12,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする