カワサキ ゼファー400用 フェンダーレスキット ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48411730 品番MM19-K021-01
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

フェンダーレスを取り付ける事でリア回りがスッキリします。
M10ネジのウィンカーを取付可能。
腐食耐性に優れたアルミ材を使用しています。

用途バイク用 付属品アルミ製ベースプレート×1、アルミ製バックプレート×1、ナット×6個、カラー×4、ワッシャ×2、リフレクター×1個 材質アルミ 適合車種ゼファー400(89-95)
注意
※取り付けには純正ネジをご使用ください。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※海外製品の為、純正品とはサイズが異なりますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする