※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリングホルダ
タンガロイの エンドミルホルダ
BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
切刃長さ(mm)
90
J
M10×1
注文コード
48413665
品番
BT40HYDRO12X90T
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・J
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
ADJRGA:10、BTED:28
質量(kg)
1.4
最小トルク(N・m)
90
J
M10×1
切刃長さ(mm)
90
スパナ
P-5
本体外径(Φmm)
32
本体長さ(mm)
63
取付ねじサイズ
M16
接続径
ワーク側:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BD2(mm)
44.5
寸法LSCWS(mm)
46
寸法SS
40
寸法LB2(mm)
44.5