※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリングホルダ
タンガロイの エンドミルホルダ
BT MAS-403 ADB 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
切刃長さ(mm)
100
J
M16×1
注文コード
48413699
品番
BT40HYDRO32X100T
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・J
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
ADJRGA:10、BTED:58.5
質量(kg)
2.55
最小トルク(N・m)
650
J
M16×1
切刃長さ(mm)
100
スパナ
P-5
本体外径(Φmm)
62
本体長さ(mm)
-
取付ねじサイズ
M16
接続径
ワーク側:32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BD2(mm)
-
寸法LSCWS(mm)
61
寸法SS
40
寸法LB2(mm)
63