※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリングホルダ
タンガロイの エンドミルホルダ
DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
切刃長さ(mm)
120
J
M16×1
注文コード
48413769
品番
HSKA63HYDRO25X120T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・J
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
ADJRGA:10、BTED:53
質量(kg)
2.16
最小トルク(N・m)
400
J
M16×1
切刃長さ(mm)
120
スパナ
P-5
本体外径(Φmm)
57
本体長さ(mm)
-
接続径
ワーク側:25
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BD2(mm)
-
寸法LSCWS(mm)
57
寸法LB2(mm)
94