※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリングホルダ
タンガロイの エンドミルホルダ
DIN69893 HSK A 一体型ホルダ 高精度油圧式チャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
切刃長さ(mm)
125
J
M16×1
注文コード
48413778
品番
HSKA63HYDRO32X125T
参考基準価格(税別)
¥66,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・J
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
ADJRGA:10、BTED:58
質量(kg)
2.7
最小トルク(N・m)
650
J
M16×1
切刃長さ(mm)
125
スパナ
P-5
本体外径(Φmm)
62
本体長さ(mm)
-
接続径
ワーク側:32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BD2(mm)
-
寸法LSCWS(mm)
61
寸法LB2(mm)
99