商品画像
エレキット
エレキットの 理科/技術/科学工作
エレキットの プログラミング/ロボティクス
ロボレックス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48459217
品番
MR-9128
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
プログラミングでノシノシ歩く、ほえる!
質量(g)
(本体)670/(リモコン)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)180×500×280/リモコン: 約W150×30×95
使用電池
単3アルカリ乾電池×6本(別売)(本体:4本/リモコン:2本)
感知距離(m)
(リモコン)4