3/22より値下げ!現場を応援

 

6106TMLFS トリプルビー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511288 6106TMLFS トリプルビー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511288 6106TMLFS トリプルビー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511288

トリプルビー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別6106TMLFS 注文コード48511288 品番6106TMLFS
参考基準価格(税別)¥17,080 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) 値下げ
16,980
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

2ピースよりもさらにコンパクトなテレスコピック(振出)ロッド。専用バッグにしまって持ち歩けばいつでもどこでもバスフィッシングが楽しめる。もちろんタックルの性能にも妥協はしたくない。そんなアングラーの夢を本格的に実現させるのがダイワの「B.B.B.(トリプルビー)」。必要とされるタックルをオールインワンで持ち運ぶことができる、新しいモバイルタックルでのオカッパリスタイル。もちろんバスのみならず、管理釣り場や渓流のトラウト、海でのライトルアーゲームなど、シーンを選ばず自由自在に釣りを楽しめるお役立ちのモバイルタックル。

種別6106TMLFS 全長(m)2.08(6'10"ft.) 自重(g)120 元径(mm)12.9 継数(本)6 仕舞(cm)44 先径(mm)1.7(1.6) 適合ルアー質量(g)2-14 適合ライン(lb)4-10 カーボン含有率(%)96
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする