63L ルアーニスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511550 63L ルアーニスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511550 63L ルアーニスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511550 63L ルアーニスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511550

ルアーニスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別63L 注文コード48511550 品番63L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,920
この商品は種別など17種類から選べます 他の種類を見る

ルアー入門に最適な横断型シリーズ
あらゆるターゲットに対応する17アイテム
気持ちよくキャストできる高品質ブランク
握りやすいダイワオリジナルのリールシートを採用(2タイプ)
シンプルながら、高級感のあるコスメ
Dベックロゴつきのオリジナル竿袋つき

付属品Dベック ナイロン製竿袋 種別63L 全長(m)1.91 適合号数エギ:- 自重(g)126 元径(mm)8.9 継数(本)2 仕舞(cm)100 先径(mm)1.6 適合ルアー質量(g)2-10 適合ライン(号)PE:- 適合ライン(lb)ナイロン:3-8 カーボン含有率(%)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする