68L-S ルアーニスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511568 68L-S ルアーニスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511568 68L-S ルアーニスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511568 68L-S ルアーニスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511568

ルアーニスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別68L-S 注文コード48511568 品番68L-S
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
この商品は種別など17種類から選べます 他の種類を見る

ルアー入門に最適な横断型シリーズ
あらゆるターゲットに対応する17アイテム
気持ちよくキャストできる高品質ブランク
握りやすいダイワオリジナルのリールシートを採用(2タイプ)
シンプルながら、高級感のあるコスメ
Dベックロゴつきのオリジナル竿袋つき

付属品Dベック ナイロン製竿袋 種別68L-S 全長(m)2.03 適合号数エギ:- 自重(g)126 元径(mm)8.9 継数(本)2 仕舞(cm)106 先径(mm)1.2 適合ルアー質量(g)2-10 適合ライン(号)PE:- 適合ライン(lb)ナイロン:3-8 カーボン含有率(%)88

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする