90M ルアーニスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511647 90M ルアーニスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511647 90M ルアーニスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511647 90M ルアーニスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511647

ルアーニスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別90M 注文コード48511647 品番90M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,960 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は種別など17種類から選べます 他の種類を見る

ルアー入門に最適な横断型シリーズ
あらゆるターゲットに対応する17アイテム
気持ちよくキャストできる高品質ブランク
握りやすいダイワオリジナルのリールシートを採用(2タイプ)
シンプルながら、高級感のあるコスメ
Dベックロゴつきのオリジナル竿袋つき

付属品Dベック ナイロン製竿袋 種別90M 全長(m)2.74 適合号数エギ:- 自重(g)172 元径(mm)13.7 継数(本)2 仕舞(cm)142 先径(mm)1.7 適合ルアー質量(g)7-35 適合ライン(号)PE:0.6-1.5 適合ライン(lb)ナイロン:8-16 カーボン含有率(%)90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする