96ML ルアーニスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511656 96ML ルアーニスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511656 96ML ルアーニスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511656 96ML ルアーニスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511656

ルアーニスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別96ML 注文コード48511656 品番96ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,280
この商品は種別など17種類から選べます 他の種類を見る

ルアー入門に最適な横断型シリーズ
あらゆるターゲットに対応する17アイテム
気持ちよくキャストできる高品質ブランク
握りやすいダイワオリジナルのリールシートを採用(2タイプ)
シンプルながら、高級感のあるコスメ
Dベックロゴつきのオリジナル竿袋つき

付属品Dベック ナイロン製竿袋 種別96ML 全長(m)2.90 適合号数エギ:- 自重(g)190 元径(mm)13.9 継数(本)2 仕舞(cm)150 先径(mm)1.8 適合ルアー質量(g)5-25 適合ライン(号)PE:0.6-1.2 適合ライン(lb)ナイロン:6-12 カーボン含有率(%)91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする