共通

30-420・K リバティクラブサーフT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511778 30-420・K リバティクラブサーフT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511778 30-420・K リバティクラブサーフT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511778

リバティクラブサーフT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別30号-420・K 注文コード48511778 品番30-420・K
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は種別など13種類から選べます 他の種類を見る

波止・堤防・海釣り公園で幅広く使えるラインアップを用意。15・20号は、防波堤でアジ・サバ・イワシなどを狙うサビキにも転用可能。25・30号はキスをサビいて釣るスタイルからカレイ・アイナメまで対応できる万能な調子。

種別30号-420・K 全長(m)4.20 元径(mm)24.1 継数(本)4 仕舞(cm)117 錘負荷(号)25-35 先径(mm)2.8(2.7) 標準自重(g)480 リールシート位置(cm)82 カーボン含有率(%)28
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする