※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-405・W プライムサーフT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511866 30-405・W プライムサーフT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511866 30-405・W プライムサーフT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511866 30-405・W プライムサーフT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511866

プライムサーフT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別30号-405・W 注文コード48511866 品番30-405・W
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は種別など13種類から選べます 他の種類を見る

本格的な投げ釣りが体感できる一竿。振出投竿に求められる張りと粘り、機動性や携行性等を追求。堤防、砂浜からのキス・カレイ釣りから急流の大物まで幅広いステージで投げ釣りの醍醐味が味わえる。長尺の450ローシート仕様を初め、あらゆるシチュエーションと釣り人の飽くなき探究心とモチベーションに応えるラインナップ。

種別30号-405・W 元径(mm)23.7 継数(本)4 仕舞(cm)112 錘負荷(号)25〜35 先径(mm)2.5 標準全長(m)4.05 標準自重(g)420 リールシート位置(cm)82 カーボン含有率(%)92

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする