DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
クリスティア ワカサギ 21
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48512058
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ビギナーから中級者まで使いこなせるワカサギ専用ロッド
色
ホワイト
全長(cm)
44
先端厚さ(mm)
0.2
自重(g)
65
元径(mm)
21.0
継数(本)
2
仕舞(cm)
26
錘負荷(号)
1-2.5
先径(mm)
2.7
適合ライン(号)
〜0.8
カーボン含有率(%)
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501