タコ X 150

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48512119 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

テンヤを用いたマダコ狙いの専用ロッド

適合クランプSS 元径(mm)12.9 継数(本)2 仕舞(cm)80 錘負荷(号)40-120 先径(mm)1.6(1.4) 標準全長(m)1.50 標準自重(g)140 カーボン含有率(%)46
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
※オモリ負荷は船下で釣る場合の表示です。キャスト時はより強い負荷がかかるので、無理をせず軽めの仕掛けを使用してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする