テンヤマゴチ X 215

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48512128 品番-
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

操作性の高さと感度を兼ね備えたテンヤマゴチ専用ロッド

付属品ロッドベルト 全長(m)2.15 適合号数PE:0.6-1 自重(g)130 元径(mm)12.9 継数(本)2 仕舞(cm)112 先径(mm)1.4(1.3) テンヤ負荷(号)3-15 カーボン含有率(%)70
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする