- アナリスター 加太食わせ 240 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512155 - アナリスター 加太食わせ 240 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512155 - アナリスター 加太食わせ 240 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512155

アナリスター 加太食わせ 240

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48512155 品番-
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

胴付き釣りで様々な対象魚を狙いたい方におすすめの高感度先調子ロッド

付属品ナイロン製ロッドベルト 適合クランプSS 元径(mm)10.9 継数(本)2 仕舞(cm)125 錘負荷(号)20-80 先径(mm)1.2(1.1) 標準全長(m)2.40 標準自重(g)150 カーボン含有率(%)70
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする