共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
ディーオ TSG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
100-170
注文コード
48512180
品番
100-170
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽快に扱える汎用アクティブショートロッド
付属品
クロロプレン製ロッドベルト
種別
100-170
適合クランプ
SS
元径(mm)
12.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
105
錘負荷(号)
80-130
先径(mm)
1.2
標準全長(m)
1.70
標準自重(g)
160
カーボン含有率(%)
70
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800