共通

120-170 ディーオ TSG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512198 120-170 ディーオ TSG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512198 120-170 ディーオ TSG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512198 120-170 ディーオ TSG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512198 120-170 ディーオ TSG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512198

ディーオ TSG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別120-170 注文コード48512198 品番120-170
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

軽快に扱える汎用アクティブショートロッド

付属品クロロプレン製ロッドベルト 種別120-170 適合クランプSS 元径(mm)13.4 継数(本)2 仕舞(cm)105 錘負荷(号)100-150 先径(mm)1.3 標準全長(m)1.70 標準自重(g)165 カーボン含有率(%)76

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする