共通

50-350 インターライン シーフレックス64 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512356 50-350 インターライン シーフレックス64 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512356 50-350 インターライン シーフレックス64 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512356

インターライン シーフレックス64

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別50-350 注文コード48512356 品番50-350
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は種別など9種類から選べます 他の種類を見る

ダイワオリジナルパーツに裏打ちされた使いやすく、信頼性の高い基本性能を実現

仕様振出TOP-INインターライン、一発糸通し、Vグリップシート、糸踏防止下栓、着脱軽量樹脂トップガイド 種別50-350 全長(m)3.50 先端内径(mm)3.0 適合クランプM 自重(g)290 元径(mm)21.4 継数(本)4 仕舞(cm)95 錘負荷(号)50-100 先径(mm)-(3.6) カーボン含有率(%)65
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする