15-300 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512417 15-300 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512417 15-300 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512417 15-300 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512417 15-300 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512417

アナリスター 瀬戸内インターライン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別15-300 注文コード48512417 品番15-300
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は種別など11種類から選べます 他の種類を見る

食い込みを重視する釣り物に最適なしなやか&高感度インターラインロッド

種別15-300 全長(m)2.99 先端内径(mm)1.6 適合クランプSS 自重(g)130 元径(mm)13.7 継数(本)3 仕舞(cm)106 錘負荷(号)10-30 先径(mm)-(2.1) カーボン含有率(%)86
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする