DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
アナリスター 瀬戸内インターライン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
15-330
注文コード
48512426
品番
15-330
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
食い込みを重視する釣り物に最適なしなやか&高感度インターラインロッド
種別
15-330
全長(m)
3.29
先端内径(mm)
1.6
適合クランプ
SS
自重(g)
135
元径(mm)
13.7
継数(本)
3
仕舞(cm)
116
錘負荷(号)
10-30
先径(mm)
-(2.1)
カーボン含有率(%)
85
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800