25-360 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512487 25-360 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512487 25-360 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512487 25-360 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512487 25-360 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512487

アナリスター 瀬戸内インターライン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別25-360 注文コード48512487 品番25-360
販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は種別など11種類から選べます 他の種類を見る

食い込みを重視する釣り物に最適なしなやか&高感度インターラインロッド

種別25-360 全長(m)3.61 先端内径(mm)1.6 適合クランプSS 自重(g)150 元径(mm)13.7 継数(本)3 仕舞(cm)126 錘負荷(号)15-40 先径(mm)-(2.1) カーボン含有率(%)86
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする