25-390 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512496 25-390 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512496 25-390 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512496 25-390 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512496 25-390 アナリスター 瀬戸内インターライン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512496

アナリスター 瀬戸内インターライン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別25-390 注文コード48512496 品番25-390
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は種別など11種類から選べます 他の種類を見る

食い込みを重視する釣り物に最適なしなやか&高感度インターラインロッド

種別25-390 全長(m)3.91 先端内径(mm)1.6 適合クランプSS 自重(g)170 元径(mm)14.7 継数(本)4 仕舞(cm)105 錘負荷(号)15-40 先径(mm)-(2.0) カーボン含有率(%)82
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする