M-350・J リーディングメバル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512566 M-350・J リーディングメバル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512566 M-350・J リーディングメバル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512566

リーディングメバル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別M-350・J 注文コード48512566 品番M-350・J
販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る

『AGS』搭載の軽量・高感度メバル専用スペシャルモデル

付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋 種別M-350・J 全長(m)3.50 適合クランプSS 自重(g)125 元径(mm)10.9 継数(本)3 仕舞(cm)121 錘負荷(号)15-50 先径(mm)1.0(0.9) カーボン含有率(%)98
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
※電動リールを使用される場合、ダイワ電動リール300サイズまでの使用を推奨します。300サイズの電動リールのうち、スーパータナコンX300W、マグマックス300およびシーボーグ300は装着できません(シーボーグ300MJ・シーボーグ300J・シーボーグ300FB・シーボーグ300メガツインは装着可能です)。また、400サイズ以上は製品によりフット部の厚みを設けておりますので装着できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする