MH-195 マッドバイパー 深海 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512584 MH-195 マッドバイパー 深海 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512584 MH-195 マッドバイパー 深海 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512584 MH-195 マッドバイパー 深海 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512584

マッドバイパー 深海

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別MH-195 注文コード48512584 品番MH-195
販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドパワーマキシマムで強靭な粘りとパワーを備えた中深場攻略のスペシャリスト

付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋 種別MH-195 全長(m)1.95 自重(g)760 元径(mm)14.4 継数(本)1 仕舞(cm)169 錘負荷(号)200-600 先径(mm)9.5(3.4) 適合ハリス(号)〜30 カーボン含有率(%)7
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする