DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
マッドバイパー 深海
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
H-195
注文コード
48512600
品番
H-195
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドパワーマキシマムで強靭な粘りとパワーを備えた中深場攻略のスペシャリスト
付属品
クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
種別
H-195
全長(m)
1.95
自重(g)
820
元径(mm)
15.9
継数(本)
1
仕舞(cm)
169
錘負荷(号)
250-700
先径(mm)
10.5(3.4)
適合ハリス(号)
〜30
カーボン含有率(%)
7
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません