DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
メタリア イカ直結 150
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48512907
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
手元まで響く高感度!メタルトップ採用!
付属品
ベクトルダイワジッパー付竿袋
全長(m)
1.50
適合クランプ
S
自重(g)
170
元径(mm)
17.8
継数(本)
1
仕舞(cm)
150
錘負荷(号)
100-200
先径(mm)
1.3
カーボン含有率(%)
68
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680