DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
メタリア カレイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
82 MH-180
注文コード
48513099
品番
82 MH-180
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メタルトップならではの手元に響く高感度とシャープに小突ける操作性を備えた船カレイ専用ロッド
付属品
クロロプレン製ロッドベルト、竿袋
種別
82 MH-180
全長(m)
1.80
適合クランプ
SS
自重(g)
88
元径(mm)
10.9
継数(本)
2
仕舞(cm)
94
錘負荷(号)
25-50
先径(mm)
2.8(0.7)
カーボン含有率(%)
92
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800