91 MH-180 メタリア カレイ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48513108 91 MH-180 メタリア カレイ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48513108 91 MH-180 メタリア カレイ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48513108

メタリア カレイ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別91 MH-180 注文コード48513108 品番91 MH-180
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

メタルトップならではの手元に響く高感度とシャープに小突ける操作性を備えた船カレイ専用ロッド

付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋 種別91 MH-180 全長(m)1.80 適合クランプSS 自重(g)93 元径(mm)10.9 継数(本)2 仕舞(cm)94 錘負荷(号)25-50 先径(mm)2.8(0.7) カーボン含有率(%)95
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする