ライトクエ 484 幻覇王 弓剣 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48513160 ライトクエ 484 幻覇王 弓剣 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48513160

幻覇王 弓剣

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48513160 品番ライトクエ 484
販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

底大物釣りをライトに楽しむニューコンセプトロッド。10-15キロをターゲットとしたライトクエ竿登場

付属品竿袋 種別ライトクエ 484 全長(m)4.80 適合号数道糸ナイロン:30-50 自重(g)865 元径(mm)24.1 継数(本)4 仕舞(cm)132 錘負荷(号)25-40 先径(mm)2.7 カーボン含有率(%)99
注意
※先径は、素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする