落し込み MH-35TLM・R ブラックジャックスナイパー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48513214 落し込み MH-35TLM・R ブラックジャックスナイパー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48513214

ブラックジャックスナイパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別落し込み MH-35TLM・R 注文コード48513214 品番落し込み MH-35TLM・R
販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

仕掛けをセットしたまま仕舞える振り出しモデル。ランガンするスタイルに最適。

仕様マルチレングス:35⇔30 種別落し込み MH-35TLM・R 自重(g)150 元径(mm)21.8 継数(本)5 仕舞(cm)85 錘負荷(号)1-5 先径(mm)0.7 標準全長(m)3.50 適合ハリス(号)ナイロン:0.8-4 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする